Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMA5D21C-CU MPU, ARM CORTEX-A5, 500MHZ, TFBGA-169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775252
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMA5D21C-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: SAMA5 Family ATSAMA5D2 Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 72 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 196 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: ATSAMA5D2
  • MPU-Familie: SAMA5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, MICROCHIP, ATSAMA5D21C-CU, 2775252, 277-5252
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,16*
    € 12,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,33*
    € 16,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320005-5
    € 438,82*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16501TA-E/RMB
    € 2,99*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16501TB-E/RMB
    € 4,50*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16501TD-E/RMB
    € 3,66*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16501TE-E/RMB
    € 3,68*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16502TAA-E/S8B
    € 5,10*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16502TAC-E/S8B
    € 5,08*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP16502TAE-E/S8B
    € 5,08*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMA5D27-SOM1-EK1
    € 343,62*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320117
    € 265,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.