Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9XE512B-QU MCU, ARM9, 108MHZ, PQFP-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775013
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9XE512B-QU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: SAM9 Family AT91SAM9X Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 96 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 208 Pin(s)
  • Schnittstellen: EBI, Ethernet, I2C, SPI, SSC, TWI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM9
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM9
  • MCU-Baureihe: AT91SAM9x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM9XE512B-QU, 2775013, 277-5013
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 18,00*
    € 31,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,23*
    € 33,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM7X-EK
    € 270,68*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9X35-EK
    € 704,53*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9XE-EK
    € 768,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.