Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, Kontaktelement, flach, Selbstüberwachung, Baureihe M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773032
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-AFK03SMC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Zur Verwendung mit: Befehls- und Meldegeräte der Baureihe RMQ-Titan M22 von Eaton
  • Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • Schalteranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-AFK03SMC10, 2773032, 277-3032
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 18,55*
    € 24,79*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 18,73*
    € 24,92*
    € 5,95*
    ab € 19,53*
    € 25,98*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,04*
    € 26,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,74*
    € 38,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.