Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY7C68013A-56PVXCT USB-CONTROLLER, 8/16 BIT, 8051, SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772857
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C68013A-56PVXCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: EZ-USB Family FX2LP Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, USART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: -
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EZ-USB
  • MCU-Baureihe: FX2LP
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY7C68013A-56PVXCT, 2772857, 277-2857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    CY7C68013A-56PVXC
    € 25,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.