Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62157EV30LL-45BVXIT SRAM, ASYNCHRON, 8MBIT, VFBGA-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772821
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62157EV30LL-45BVXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFBGA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62157EV30LL-45BVXIT, 2772821, 277-2821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 14,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.