Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM6510SCACDG6F DRUCKTASTER SMART RESET 2FACH 5V TDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770314
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6510SCACDG6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
drucktaster
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: TDFN
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.925V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN
  • Schwellenspannung: 2.925 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM6510SCACDG6F, 2770314, 277-0314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.