Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Messen des Akkuladezustands
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STC3115IQT LADEZUSTANDSMESSER LITHIUM-IONEN DFN-10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2770312
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STC3115IQT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akkuladezustands
Akkumanagement
Batterie-
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
4.35 V
Anzahl der Pins:
10 Pin(s)
Batterie-/Akkutyp:
Li-Ionen, Li-Polymer
Schnittstellen:
I2C
IC-Gehäuse / Bauform:
DFN
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Batteriemanagementfunktion:
Ladezustandsmesser
Versorgungsspannung, min.:
2.7 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Messen des Akkuladezustands
Weitere Suchbegriffe:
des
,
Halbleiter
,
ICs
,
Messen
,
Power-Management-ICs
,
zum
,
STMICROELECTRONICS
,
STC3115IQT
,
2770312
,
277-0312
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics STC3115 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Evaluation Board Batterieüberwachung
ST Microelectronics
STEVAL-ISB014V2
€ 51,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.