Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STC3115IJT LADEZUSTANDSMESSER LI-ION/LI- POL, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2770311
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STC3115IJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.35 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen, Li-Polymer
  • Schnittstellen: I2C
  • IC-Gehäuse / Bauform: CSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Batteriemanagementfunktion: Ladezustandsmesser
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkuladezustands, Akkumanagement, Batterie-, des, Halbleiter, ICs, Messen, Power-Management-ICs, zum, STMICROELECTRONICS, STC3115IJT, 2770311, 277-0311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISB014V2
    € 51,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.