Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001782 HF-KOAXIAL-KABEL, N/U.FL, 5KV, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769954
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Smart Lightning Surge Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: N-Stecker mit Verschraubung auf U.FL-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 50 ohm, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001782, 2769954, 276-9954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,04*
    € 97,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,46*
    € 94,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,38*
    € 75,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001783
    ab € 44,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001784
    ab € 44,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001786
    ab € 78,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.