Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO DT000022 PINZETTE, GERADE/RUND, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768926
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     DT000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von Bauelementen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Ausführung der Spitzen: 7312
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: universalpinzette gerade 200mm, universal pinzette, universal-pinzette 20 cm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, DT000022, 2768926, 276-8926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,19*
    € 75,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,78*
    € 71,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,85*
    € 62,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,27*
    € 49,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.