Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MZ2064DAA169-I/HF MCU, 32BIT, PIC32, 200MHZ, LFBGA-169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768864
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2064DAA169-I/HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MZ DA Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 120 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 169 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 45 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 640 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MZ DA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MZ2064DAA169-I/HF, 2768864, 276-8864
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    176
    Frei Haus
    ab € 15,09*
    € 18,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 16,27*
    € 28,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    € 0,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    € 1,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    € 1,52*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    € 1,54*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    € 1,34*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNBIA-TR
    € 1,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    € 2,85*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SST26VF032B-104I/SM
    € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.