Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK K5PINX PINZETTENSATZ, KREUZPINZETTEN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768684
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5PINX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kreuzpinzetten-Sets
Kreuzpinzettensatz
Pinzettensatz
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Kreuzpinzettensatz: 2Ax, 3X, 5X, 5Ax, 7X
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, pinzettensatz 5 tlg, pinzettensatz, edelstahl esd pinzette, Handwerkzeuge, Kits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, K5PINX, 2768684, 276-8684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 144,54*
    € 182,94*
    Frei Haus
    ab € 151,29*
    € 196,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 154,81*
    € 201,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 201,78*
    € 240,12
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 197,64*
    € 235,19
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 191,71*
    € 228,13
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 172,44*
    € 205,20
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 165,38*
    € 196,80
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 154,81*
    € 184,22
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 154,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.