Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, universell einsetzbar, gebogen, spitz, Edelstahl, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768602
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5TTHX.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzettentyp: Kreuzpinzette
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette gebogen, universal pinzette, universalpinzette 11cm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 5TTHX.SA, 2768602, 276-8602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,16*
    € 54,93
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,94*
    € 52,29
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 42,57*
    € 50,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,68*
    € 41,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.