Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 2ABSVR.SA PINZETTE, GEBOGEN/RUND, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768547
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2ABSVR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 2AB
  • Pinzettenspitze: Gebogen, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A2ABSV
    ab € 7,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.