Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 242SVR.SA PINZETTE, GERADE/RUND, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768535
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     242SVR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 242
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, aa sa esd-pinzette 130mm, universal pinzette, universalpinzette flach, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 242SVR.SA, 2768535, 276-8535
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A242SV
    ab € 7,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.