Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 125A.SA PINZETTE, GERADE/RUND, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768521
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     125A.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 125
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 125A.SA, 2768521, 276-8521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00337
    ab € 9,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.