Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 121.SA PINZETTE, GERADE/RUND, 160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768516
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     121.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Ausführung der Spitzen: 120
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, präzisionspinzette rund, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 121.SA, 2768516, 276-8516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 14,90*
    € 26,73*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 18,98*
    € 27,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00337
    ab € 9,55*
    Ähnlich
    Multicomp
    TW5352
    ab € 4,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.