Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1127500000 HALBLEITERRELAIS, SPST, 1A, 24-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767020
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 1 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: TERMSERIES
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 230 VAC
  • Regelspannung, min.: 24 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Regelspannung, max.: 230 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Relaismodul, Triac, weidmüller koppelrelais, ly relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 1127500000, 2767020, 276-7020
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 26,38*
    € 28,85*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 26,86*
    € 29,36*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 31,38*
    € 34,13*
    10
    Frei Haus
    ab € 33,409*
    € 36,389*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 53,75*
    € 70,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,02*
    € 83,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,91*
    € 73,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,26*
    € 68,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,75*
    € 63,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749610000
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556480000
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556440000
    ab € 1,93*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556360000
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556450000
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556370000
    ab € 85,43*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556410000
    ab € 84,94*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240800000
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.