Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX274F256D-I/ML MCU, 32BIT, PIC32, 72MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765508
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX274F256D-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: PIC32
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX274F256D-I/ML, 2765508, 276-5508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC328904
    € 87,50*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM320105
    € 233,24*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320021
    € 51,27*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    € 315,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.