Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00309 EVAL.BOARD, 10-PIN MSOP/8-PIN MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764493
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: MSOP-10- und MSOP-8-Evaluationsboard
  • Lieferumfang des Kits: MSOP-10- und MSOP-8-Evaluationsboards, Kit umfasst 10 unbestückte Leiterplatten
  • Kit-Anwendungsbereich: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, MICROCHIP, ADM00309, 2764493, 276-4493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 69,69*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,72*
    € 81,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,81*
    € 79,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,72*
    € 77,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,30*
    € 63,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.