Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00576 CAN-FD-HAUPTPLATINE, SCHNITTSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764488
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaustausch
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: CAN
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP251xFD
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MCP251xFD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 95,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,23*
    € 113,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,98*
    € 113,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,87*
    € 109,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,12*
    € 100,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,61*
    € 87,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.