Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00826 EVALUATIONSBOARD, SYNC ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764480
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Regler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC24045, USB-A/Mini-USB-B-Kabel, Infoblatt
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MIC24045
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00826, 2764480, 276-4480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 138,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,99*
    € 165,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,87*
    € 164,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,41*
    € 156,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,36*
    € 147,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,34*
    € 131,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.