Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6562T-E/MS KOMPARATOR 2FACH ENERGIESPAREND MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764398
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6562T-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Spannungs-Referenz
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsreferenz, spannungsreferenz, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6562T-E/MS, 2764398, 276-4398
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,541*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.