Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6024T-I/SL OPERATIONSVERSTÄRKER 10MHZ 7V/US SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2763382
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6024T-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: MCP6024
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 7 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Anstiegsrate: 7 V/µs
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 10 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6024T-I/SL, 2763382, 276-3382
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2600
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 1,92*
    Lager 139
    2600
    2600
    Frei Haus
    ab € 1,92*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2600 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 5200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 7800 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 26000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 5.824,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.