Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STLM75M2F TEMPERATURSENSOR, 0.5°C, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762753
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLM75M2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -55 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C, SMBus
  • Auflösung: 9 Bit
  • Genauigkeit: ± 2°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, STMICROELECTRONICS, STLM75M2F, 2762753, 276-2753
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,52*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,37*
    Lager 139
    101
    1
    € 14,99*
    ab € 0,435*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.