Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM6601CQ2BDM6F INTELL. EIN/AUS-STEUERUNG TASTER TDFN-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762716
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6601CQ2BDM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 0.6 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Nummer: STM6601
  • Bauform - Controller-IC: TDFN
  • IC-Typ: Drucktasten-Controller für Ein/Aus
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Aus-Controller, Drucktaster-Ein, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, STMICROELECTRONICS, STM6601CQ2BDM6F, 2762716, 276-2716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.