Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Drucktaster-Ein/Aus-Controller
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STM6600CS25DM6F INTELL. EIN/AUS-STEUERUNG TASTER TDFN-12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2762714
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM6600CS25DM6F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Aus-Controller
Drucktaster-Ein
Halbleiter
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Pins:
12 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
TDFN
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Versorgungsstrom:
0.6 µA
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
IC-Nummer:
STM6600
Bauform - Controller-IC:
TDFN
IC-Typ:
Drucktasten-Controller für Ein/Aus
Versorgungsspannung, min.:
1.6 V
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Treiber, Regler & Steuerungen
>
Drucktaster-Ein/Aus-Controller
Weitere Suchbegriffe:
ICs
,
Power-Management-ICs
,
Regler
,
Steuerungen
,
Treiber
,
STMICROELECTRONICS
,
STM6600CS25DM6F
,
2762714
,
276-2714
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.