Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPV1040T LADE-IC, 1.8A, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762710
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPV1040T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Zellen: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ladestrom: 1.8 A
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Ladespannung: 5.2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, STMICROELECTRONICS, SPV1040T, 2762710, 276-2710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6450
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 4,60*
    € 6,90*
    ab € 2,83*
    € 5,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISV012V1
    € 77,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.