Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M74HC595YRM13TR SCHIEBEREGISTER, 8 BIT, SIPO, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC595YRM13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, STMICROELECTRONICS, M74HC595YRM13TR, 2762698, 276-2698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,11*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.