Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HCF4013YM013TR D-FLIPFLOP, 2FACH, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762695
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4013YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HCF4013
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4013
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 24 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: HCF40
  • Ausbreitungsverzögerung: 150 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Differenz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, STMICROELECTRONICS, HCF4013YM013TR, 2762695, 276-2695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    Lager 139
    1421
    1
    € 14,99*
    ab € 0,33*
    € 1,244*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.