Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HCF4060YM013TR BINÄRER ASYNCHRONZÄHLER, 14BIT, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762694
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4060YM013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Zähler
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HCF4060
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4060
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Asynchronzähler, binär / Teiler
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: HCF40
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 16383
  • Taktfrequenz: 24 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.