Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7388 AUDIO-LEIST.VERST. AB 105°C FLEXIWATT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762646
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7388
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Produktpalette: Class AB Audio PowerAmplifier
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 25 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Flexiwatt
  • Versorgungsspannung: -
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 4 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 45W x 4 bei 4 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: Flexiwatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 45 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7388, 2762646, 276-2646
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,47*
    € 5,33*
    Lager 139
    84
    1
    € 14,99*
    ab € 2,42*
    € 5,65*
    1 Tag
    204
    5
    € 7,00*
    ab € 2,46*
    € 5,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.