Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA2822D013TR VERSTÄRKER, CLASS AB, 0.3W, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762643
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA2822D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 32 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 15V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 1 x Mono, 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 800mW x 1 bei 16 Ohm, 380mW x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 300 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA2822D013TR, 2762643, 276-2643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15729
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 2,04*
    € 6,90*
    ab € 1,08*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.