Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES BC-32627 JUMPER WIRE, 26AWG, 7.87INCH, 40PCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762506
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     BC-32627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
einzeln
im
Prototyping-Tools
Set
Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Lieferumfang des Kits: 20cm lange Überbrückungsdrähte mit Stecker/Stecker, 40 Stück
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    419
    € 14,99*
    ab € 6,38*
    € 12,45*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,65*
    € 12,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    BC-32626
    ab € 7,96*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001811
    ab € 11,28*
    Zubehör
    Twin Industries
    TW-E41-102B
    ab € 19,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.