Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES DMB-4773 GEHÄUSE, DIN-SCHIENE, ABS/PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762455
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     DMB-4773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.551 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 106.25 mm
  • Außentiefe - metrisch: 57.5 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90.2 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS, Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, DMB-4773, 2762455, 276-2455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001144
    ab € 8,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.