Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES CU-123 GEHÄUSE MEHRZWECK ALU OHNE BESCHICHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762435
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     CU-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: Econobox
  • Außenhöhe - imperial: 1.218 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 38.1 mm
  • Außentiefe - metrisch: 92.08 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.63 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30.94 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, CU-123, 2762435, 276-2435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,40*
    € 9,90*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,48*
    € 10,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    F-7264-A
    ab € 0,451*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.