Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001672 KABELSCHUTZ, 4.5M X 178MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760287
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz, Gelb
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Industrial Hi Viz Series
  • Außenbreite: 178 mm
  • Außenlänge: 4.5 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001672, 2760287, 276-0287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 253,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 400,01*
    € 476,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 398,89*
    € 474,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 321,92*
    € 383,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,72*
    € 361,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 297,52*
    € 354,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 291,33*
    € 346,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 285,11*
    € 339,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,49*
    € 301,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.