Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM A01ES-DM+A0154B-D NOT-HALT-SCHALTER, DPST-NO, 6A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759692
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A01ES-DM+A0154B-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Drücken zum Einschalten, Drehen zum Ausschalten
  • IP-Schutzart: IP65, IP40
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: A01 Series
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter apem, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, APEM, A01ES-DM+A0154B-D, 2759692, 275-9692
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,44*
    € 33,04*
    Lager 139
    1866
    € 14,99*
    ab € 20,51*
    € 33,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    A01YL1
    ab € 1,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.