Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV98100T-E/CH LED-TREIBER BUCK-BOOST, 320KHZ, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752471
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV98100T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Buck-Boost
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 110 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 320 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck-Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 320 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV98100T-E/CH, 2752471, 275-2471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,448*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,448*
    € 1,72312
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.