Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPATRON TR480102 RELAIS,TACHOMETER,50-1KRPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-275220
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     TR480102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Anzahl der Digitalausgänge: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Anzahl der Analogeingänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Analogausgänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Regler, TEMPATRON, TR480102, 275220, 275-220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,10*
    € 128,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,76*
    € 127,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,69*
    € 122,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,56*
    € 116,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.