| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2751688 Herst.-Nr.: 67298-4090 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte USB-Steckverbinder: USB A USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: 67298 Kontaktmaterial: Phosphorbronze Anzahl der Positionen: 4 -poligAusrichtung: Rechtwinklig SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Gestapelte, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 67298-4090, 2751688, 275-1688 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,77* | € 1,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,79* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,896* | € 2,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|