Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS CP2615-A01-GM SCHNITTSTELLENBRÜCKE, USB-ZU-I2S, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750648
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     CP2615-A01-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Brücke: USB zu I2S
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.