Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN HCM1A0503-R33-R INDUKTIVITÄT 0.33UH 11.8A 20% AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750449
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A0503-R33-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 11.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Produktpalette: HCM1A0503
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 5.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0043 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 5.15 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON BUSSMANN, HCM1A0503-R33-R, 2750449, 275-0449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,704*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.