Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43713A9688M000 KONDENSATOR 6800æF 400V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750379
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43713A9688M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0052 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B43713
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 19.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 130.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko epcos, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43713A9688M000, 2750379, 275-0379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 118,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,73*
    € 329,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 236,36*
    € 281,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 195,85*
    € 233,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,20*
    € 196,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,95*
    € 173,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 136,22*
    € 162,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 133,50*
    € 158,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 130,77*
    € 155,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,74*
    € 141,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.