Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43713A4688M000 KONDENSATOR 6800æF 350V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750373
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43713A4688M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0051 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B43713
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 19.1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 15000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 130.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko epcos, alu elko, alu elko 350v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43713A4688M000, 2750373, 275-0373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,92*
    € 202,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,98*
    € 176,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 144,92*
    € 172,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,67*
    € 157,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,98*
    € 146,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 117,56*
    € 139,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,22*
    € 137,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 112,86*
    € 134,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,99*
    € 121,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.