Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41458B9159M000 KONDENSAT 15000æF 100V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750122
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41458B9159M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.008 ohm
  • Produktdurchmesser: 51.6 mm
  • Produktpalette: B41458
  • Anschlussabstand: 22.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 15000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, epcos elko 15000uf schraubanschluss, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41458B9159M000, 2750122, 275-0122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,16*
    € 32,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,36*
    € 31,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0500B000
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.