Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichtflüchtiger SRAM (NVSRAM), 1MB, 128K x 8 Bit, 10ns Lesen/Schreiben, QSPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749792
Hersteller:
     Cypress Semiconductors
Herst.-Nr.:
     CY14V101QS-SF108XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: QSPI
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Zugriffszeit für Schreiben: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 10 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, CYPRESS SEMICONDUCTOR, CY14V101QS-SF108XI, 2749792, 274-9792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,91*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,91*
    € 27,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.