Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2E250-HP06-01 AXIALLÜFTER, 225X80MM, 997CFM, 70DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748465
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E250-HP06-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W2E250
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 550 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 70 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 28.25 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 997 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 125 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 80 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 225 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2E250-HP06-01, 2748465, 274-8465
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 155,84*
    € 198,54*
    € 5,90*
    ab € 199,96*
    € 266,08*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 259,01*
    € 308,67*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 251,64*
    € 323,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 308,67*
    € 367,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 307,82*
    € 366,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 300,57*
    € 357,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 287,65*
    € 342,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,01*
    € 308,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 79,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    09418-2-4039
    ab € 26,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.