Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4414FL AXIALLÜFTER, 119 X 25.4MM, 24V DC, 55CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748433
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4400F
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 26 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.57 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 55 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1600 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 1.2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25.4 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4414FL, 2748433, 274-8433
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    26
    Frei Haus
    ab € 31,67*
    € 50,80*
    Lager 139
    160
    € 14,99*
    ab € 33,39*
    € 60,65*
    € 8,95*
    ab € 36,28*
    € 65,78*
    Frei Haus
    ab € 42,28*
    € 66,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,65*
    € 72,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,53*
    € 70,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,17*
    € 62,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,87*
    € 58,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,99*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,52*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,44*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 1,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 3,60*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,94*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,95*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.