Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCC2E-BPE11R NOT-AUS-SCHALTER, SPST, 30V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748248
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCC2E-BPE11R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Ziehen zum Zurücksetzen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: C2E
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, notaus schalter 5a, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MCC2E-BPE11R, 2748248, 274-8248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCC2E-BPE01R
    ab € 7,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.